Momentnøgle serie MANOSKOP nr. 730 Fast måleområde 200-1000Nm wc. 22 x 28 mm L. 1363mm

Art.-nr.: 96503100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningens form til indstiksværktøj (firkantsholder)
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Display analog
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Drejningsmomentsnøjagtighed med uret 3 %
Skalainddeling 1 delstreg 100 Nm
Tilspændingsretning højre-venstre
Længde i alt L 1.363 mm
Vægt, samlet 5.196 g
Producentens testrapport ja
Holder til indstiksværktøj 22×28 mm
Producentbetegnelse MANOSKOP Nr. 730 Fix
Emballage Kunststofkuffert
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Tilspændingsmoment min., Nm 200
Drejningsmoment maks., Nm 1.000
QuickRelease / hurtigskiftefunktion ja
Måleenhed, skalaopdeling Nm
Drejningsmomentenheder Nm; lbf ft
Udløsersignal akustisk; akustisk
Produkttype momentnøgler
Måleteknik mekanisk
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 96503100
EAN/GTIN 4018754269679
Producentnummer 96503100
L-nummer L60010 5999
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til arbejde i serieproduktion
  • Udløsning med dobbelt stopsignal
  • Justeringsknappen kan skrues af, når udløsningsmomentet er indstillet - det forhindrer, at det indstillede moment ændres utilsigtet.
  • Den medfølgende TORX® Tamper Resistant-låseskrue beskytter også mod manipulation. Ligesom de medfølgende selvklæbende tætninger. Ingen justering mulig uden at bryde forseglingen
  • Ingen nulstilling til ″0″ nødvendig
  • Måleelementet belastes kun under tilspændingsprocessen
  • Hurtig og præcis justering med QuickSelect lynindstilling
  • Dobbelt skala N·m/ft·lb
  • Holder til udskiftelige indføringsværktøjer
  • med QuickRelease-sikkerhedslås
  • Udløsermekanisme, der ikke er følsom over for yderligere belastninger og modbelastninger (maks. op til momentnøglens måleområdegrænse)
  • Venstrehåndsspænding ved at vende indføringsværktøjerne om
  • Optimal kalibrering med perfectControl® kalibreringsudstyr nr. 7791, 7794 eller kalibreringsudstyr nr. 7706
  • Enkel justering udefra ved hjælp af 2 justeringsskruer uden adskillelse
  • Med 2-komponent håndtag
  • i en robust plastkasse (størrelse 80-100 i en stålpladekasse)
  • Kalibreringscertifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
  • Displayafvigelse ± 3%

Egenskab:

  • Opdeling i fin skala: 5 N·m
  • Str.: 100
  • Højde mm (h): 25,6 mm
  • Længde mm (L): 1363 mm
  • LF: 1352 mm
  • MA N-m: 200 N·m
  • Måleområde ft-lb: 150-750 ft·lb
  • Måleområde N-m: 200-1000 N·m.
  • Nominel værdi N-m: 1000 N·m
  • Skalainddeling [E1]: 100 N·m
  • Skalainddeling [E2]: 25 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Størrelse på værktøjsholder [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Vægt: 5196 g
  • Vægt med kasse: 11000 g
  • Bredde mm (b): 30,6 mm