• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP Nr. 730 Fix Mess-B. 200-1000Nm Wkz.Aufn. 22 x 28 mm L. 1363mm

Artikel-Nr.: 96503100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Skalenteilung 1 Teilstrich 100 Nm
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 1 363 mm
Gewicht gesamt 5 196 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 22×28 mm
Herstellerbezeichnung MANOSKOP Nr. 730 Fix
Verpackung Kunststoffkoffer
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 200
Drehmoment max., Nm 1 000
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Auslösesignal akustisch; haptisch
Produktart Drehmomentschlüssel
Messtechnik mechanisch
Norm DIN EN ISO 6789-2

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 96503100
EAN / GTIN 4018754269679
Herstellernummer 96503100
L-Nummer L60010 5999
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • für Arbeiten in der Serienproduktion
  • auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
  • Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
  • die mitgelieferte TORX® Tamper Resistant-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
  • kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
  • das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
  • schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
  • Doppelskala N·m/ft·lb
  • Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
  • mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
  • Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
  • Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
  • optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibriereinrichtungen Nr. 7791, 7794 oder der Kalibrieranlage Nr. 7706
  • einfache Justierungvon außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
  • mit 2-Komponenten-Griff
  • im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
  • Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Anzeigeabweichung ± 3 %

Merkmal:

  • Feinskalenteilung: 5 N·m
  • Gr.: 100
  • Höhe mm (h): 25,6 mm
  • Länge mm (L): 1363 mm
  • LF: 1352 mm
  • MA N·m: 200 N·m
  • Messbereich ft·lb: 150-750 ft·lb
  • Messbereich N·m: 200-1000 N·m
  • Nennwert N·m: 1000 N·m
  • Skalenteilung [E1]: 100 N·m
  • Skalenteilung [E2]: 25 ft·lb
  • SF: 55 mm
  • Größe WkzAufnahme [Innen4kt]: 22 x 28 mm
  • Gewicht: 5196 g
  • Gewicht mit Kasten: 11000 g
  • Breite mm (b): 30,6 mm