Cheie dinamometrică seria MANOSKOP nr. 730 Interval de măsurare fix 200-1000Nm wc. 22 x 28 mm L. 1363mm

Cod articol.: 96503100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma conectorului Pentru scule ataşabile în locaş (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanşare Cu scală de reglare
Afişare analog
Unitate de măsură cuplu Nm
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %
Diviziunea scalei 1 diviziune 100 Nm
Direcţie de strângere Dreapta-stânga
Lungimea totală L 1.363 mm
Greutate totală 5.196 g
Certificat de etalonare al producătorului da
Prindere pentru capul ataşabil 22×28 mm
Denumirea producătorului MANOSKOP Nr. 730 Fix
Ambalaj Cutie din plastic
Ajustabilitatea valorii de declanşare reglabil
Cuplu min., Nm 200
Cuplu max., Nm 1.000
QuickRelease/ funcţie comutare rapidă da
Unitate de măsură diviziune scală Nm
Unităţi cuplu Nm; lbf ft
Semnal de declanșare Acustic; Haptic
Tip produs Cheie dinamometrică
Tehnică de măsurare mecanic
Standard DIN EN ISO 6789-2

Identificare și clasificare

Cod articol 96503100
EAN / GTIN 4018754269679
Număr producător 96503100
L-Număr L60010 5999
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

Caracteristici:
  • pentru lucrul în producția de serie
  • Declanșare cu semnal de oprire dublă
  • Butonul de reglare poate fi deșurubat după setarea cuplului de eliberare - acest lucru previne modificarea neintenționată a cuplului setat
  • Șurubul de blocare TORX® Tamper Resistant furnizat protejează, de asemenea, împotriva manipulării. La fel ca sigiliile adezive incluse. Nu este posibilă ajustarea fără ruperea sigiliului
  • Nu este necesară resetarea la ″0″
  • elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângere
  • Reglare rapidă și precisă cu reglare rapidă QuickSelect
  • Scală dublă N·m/ft·lb
  • Suport pentru unelte de inserție interschimbabile
  • cu blocare de siguranță QuickRelease
  • Mecanism de declanșare insensibil la sarcini suplimentare și contorizate (max. Până la limita intervalului de măsurare a cheii dinamometrice)
  • Strângerea cu mâna stângă prin inversarea sculelor de inserție
  • Calibrare optimă cu echipamentul de calibrare perfectControl® nr. 7791, 7794 sau echipamentul de calibrare nr. 7706
  • Reglare simplă din exterior cu ajutorul a 2 șuruburi de reglare, fără dezasamblare
  • Cu mâner cu 2 componente
  • într-o cutie de plastic rezistentă (dimensiunile 80-100 într-o cutie de tablă de oțel)
  • Certificat de calibrare conform din EN ISO 6789-2:2017
  • Deviație afișaj ± 3%

Caracteristică:

  • Diviziune la scară fină: 5 N-m
  • Ref.: 100
  • Înălțime mm (h): 25,6 mm
  • Lungime mm (L): 1363 mm
  • LF: 1352 mm
  • MA N-m: 200 N-m
  • Interval de măsurare ft-lb: 150-750 ft·lb
  • Interval de măsurare N-m: 200-1000 N·m.
  • Valoare nominală N-m: 1000 N-m
  • Diviziunea scării [E1]: 100 N-m
  • Diviziunea scării [E2]: 25 ft-lb
  • SF: 55 mm
  • Dimensiunea suportului pentru scule [inside4kt]: 22 x 28 mm
  • Greutate: 5196g
  • Greutate cu cutie: 11000g
  • Lățime mm (b): 30,6 mm