• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Taśma samoprzylepna Heavy Duty Długość 18 m, Typ: BLACK

Nr art.: 964980 BLACK
Cena za 1 sztuka (PLN 17,31 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Anti-Rutsch Heavy Duty
Oznaczenie producenta tesa® Anti-Rutsch Heavy Duty 60954
Kolor Czarny
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PVC
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 70 N/mm
Rozciągliwość 35 %
Wytrzymałość na rozciąganie 400 N/mm
Odporność na temperaturę do 80 stopni
Z warstwą oddzielającą tak
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; bez zaparowania szkieł; odporny na wpływy atmosferyczne
Długość L 18 m
Szerokość B 50 mm
Grubość S 1,36 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964980 BLACK
EAN / GTIN 4042448572721
Numer producenta 60954-00000-00
Producent/osoba odpowiedzialna tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 Norderstedt, Deutschland, www.tesa.de

Opis

Wykonanie:

Samoprzylepna taśma do znakowania podłóg tesa® Antypoślizgowa taśma Heavy Duty 60954 do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz. Opracowana z myślą o zastosowaniach z ciągłym, dużym obciążeniem i w ekstremalnych warunkach, np. w pojazdach budowlanych lub na platformach i rampach. Niezawodne klejenia na większości powierzchni, odporność na działanie słonej wody i chemikaliów, dobra odporność na czynniki atmosferyczne. Taśmy klejące składają się z nośnika z PCV pokrytego bardzo dużymi cząstkami. Zabezpieczenie przed poślizgiem R13 (R12 do rozmiaru B/Y). Grubość 1,36 mm.

Norma:

DIN 51130.