{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Druh lepiacej pásky | jednostranná | |
| Podkladový materiál | PVC fólia | |
| Lepiaca hmota | akrylát | |
| Lepiaca sila na oceli | 70 N/mm | |
| Rozťažnosť | 35 % | |
| Pevnosť v ťahu | 400 N/mm | |
| Zvláštnosť | natrhnuteľný rukou | |
| Použitie | značenie | |
| odolné voči teplotám do | 80 °C | |
| Farba | čierna | |
| Dĺžka | 18 m | |
| Šírka | 50 mm | |
| Hrúbka | 1,36 mm | |
| Druh produktu | Páska na označenie podlahy |
| Číslo položky | 964980 BLACK | |
| EAN/GTIN | 4042448572721 | |
| Číslo výrobcu | 60954-00000-00 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |