{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rodzaj taśmy samoprzylepnej | jednostronne | |
materiał podłoża | Folia PVC | |
Środek klejący | akrylan | |
Siła klejenia na stali | 70 N/mm | |
Rozciągliwość | 35 % | |
Wytrzymałość na rozciąganie | 400 N/mm | |
cechy szczególne | do zrywania ręką | |
zastosowanie | Znakowanie | |
odporne na temperaturę do | 80 °C | |
kolor | czarne - żółte | |
długość | 18 m | |
szerokość | 50 mm | |
Grubość | 1,36 mm | |
Rodzaj produktu | Taśma do znakowania podłóg |
Numer artykułu | 964980 B/Y | |
EAN / GTIN | 4042448574626 | |
Numer producenta | 60954-00000-02 |