Heavy Duty-tejp Längd 18 m BLACK

Art-nr: 964980 BLACK
(SEK 39,71 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Slag av tejp Enkelsidig
Hållarmaterial PVC-folie
Häftmassa Akryl
Limstyrka på stål 70 N/mm
Elasticitet 35 %
Draghållfasthet 400 N/mm
anmärkning kan rivas av med handen
Användning Märkning
temperaturbeständig upp till 80 °C
Färg svart
Längd 18 m
Bredd 50 mm
Tjocklek 1,36 mm
Produktslag Golvmärkningstejp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 964980 BLACK
EAN/GTIN 4042448572721
Tillverkarens nummer 60954-00000-00

Benämning

Utförande:

Självhäftande golvmarkeringstejp tesa® halkskyddstejp Heavy Duty 60954 för inom- och utomhusanvändning. Utvecklad för permanenta tillämpningar med tung last och extrema förhållanden, t.ex. för anläggningsmaskiner eller plattformar och ramper. Säker vidhäftning på de flesta ytor, saltvatten- och kemikaliebeständig, god väderbeständighet. Tejperna består av en PVC-bärare som är belagd med extrastora partiklar. Halkdämpning R13 (R12 för storlek B/Y). Tjocklek 1,36 mm.

Norm:

DIN 51130.