{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Teippityyppi | Yksisivuinen | |
| Rungon materiaali | PVC-kalvo | |
| Liimamassa | Akrylaatti | |
| Liimausvoima teräksessä | 70 N/mm | |
| Venymiskyky | 35 % | |
| Vetolujuus | 400 N/mm | |
| Erityisominaisuus | käsin katkaistava | |
| Käyttö | Merkintä | |
| lämmönkestävyys enintään | 80 °C | |
| Väri | musta | |
| Pituus | 18 m | |
| Leveys | 50 mm | |
| Paksuus | 1,36 mm | |
| Tuotetyyppi | Lattiamerkintäteippi |
| Tuotekoodi | 964980 BLACK | |
| EAN / GTIN | 4042448572721 | |
| Valmistajan numero | 60954-00000-00 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |