Narożniki mat do stanowisk roboczych, długość 91 cm 45 stopni

Nr art.: 964556 45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
oznaczenie producenta Skywalker HD Curve (czarny)
długość 91 cm
Grubość 13 mm
kąt wewnętrzny 45 stopni
kątownik 45 stopni
materiał mieszanka gumy naturalnej
powierzchnia antypoślizgowa powierzchnia
kolor czarny
z krawędziami ostrzegawczymi można rozbudowywać
wtykowe tak
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R9
masa 4,5 kg
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964556 45
EAN / GTIN 662641856585
Numer producenta 430SC045BL

Opis

Wykonanie:

  • Przemysłowa mata robocza z zamkniętą powierzchnią antypoślizgową.
  • Materiał o grubości 13 mm zapewnia wysokie korzyści pod względem ergonomii i zapobiega zmęczeniu.
  • Elastyczna systemowa płytka wtykowa 91×91 cm, kąt wewnętrzny (45°) i zewnętrzny (22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do lokalnych warunków.
  • Elastyczne krawędzie umożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130 i BGR 181. 100-procentowa mieszanka naturalnej gumy do użytku ogólnego.
  • Bez metali ciężkich i bez silikonu, dlatego nadaje się do lakierni.
  • Nie zawiera DOP, DMF ani substancji niszczących warstwę ozonową.

płyty o kącie wewnętrznym 45°, 6,4kg, kolor czarny.
Płyty o kącie wewnętrznym 45°, 6,4kg, kolor czarny.

Pasuje do:

Listwa krawędziowa nr 964558 wielk. 45 pasuje do maty do stanowisk roboczych nr 964556 wielk. 45.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria