Tapis de travail d’angle Longueur 91 cm 45 degré

Réf.: 964556 45
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Référence fabricant Skywalker HD Curve (black)
Longueur 91 cm
Epaisseur 13 mm
Angle intérieur 45 degré
Angle 45 degré
Matière Mélange de caoutchouc naturel
Surface Surface antidérapante
Couleur noir
Avec arêtes de sécurité extensible
Enfichable oui
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R9
Poids 4,5 kg
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964556 45
EAN / GTIN 662641856585
Réf. fabricant 430SC045BL

Description

Exécution:

  • Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.
  • Le matériau de 13 mm d’épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.
  • Le système d’assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux conditions locales.
  • Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
  • Résistance au glissement R9 suivant DIN 51130 et BGR 181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
  • Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.
  • Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.

Dalles avec angle intérieur de 45°, 4,5 kg, couleur: noir.
Dalles avec angle intérieur de 45°, 4,5 kg, couleur: noir.

Adapté(s) pour:

La bordure 964558 réf. 45 convient aux tapis de travail 964556 réf. 45.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires