{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Komfort v stoji | Proti únave; Protišmyková; Izolácia (teplota) | |
Ochrana proti nárazom | Podlaha | |
Vlastnosť materiálu | Nie je odolná voči oleju | |
Označenie výrobcu | Skywalker HD Curve (čierna) | |
Dĺžka | 91 cm | |
Hrúbka | 13 mm | |
Vnútorný uhol | 45 Stupeň | |
Uhol | 45 Stupeň | |
Materiál | zmes prírodnej gumy | |
Povrch | protišmykový povrch | |
Farba | čierna | |
s poistnou hranou | rozšíriteľné | |
zasúvateľná | Áno | |
Odolnosť proti sklzu podľa DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Hmotnosť | 4,5 kg | |
Druh produktu | Rohož na pracovisko |
Číslo položky | 964556 45 | |
EAN/GTIN | 662641856585 | |
Číslo výrobcu | 430SC045BL |