{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Udobnost stoje | Neutrujajoče; Nedrseče; Izolacija (toplotna) | |
Zaščita pred udarci | za tla | |
Značilnosti materiala | ni odporen proti olju | |
Oznaka proizvajalca | Skywalker HD Curve (black) | |
Dolžina | 91 cm | |
Debelina | 13 mm | |
Notranji kot | 45 stopinj | |
Kot | 45 stopinj | |
Material | Mešanica naravne gume | |
Površina | Nedrseča površina | |
Barva | črna | |
z varnostnimi robovi | Možnost nadgraditve | |
natična | Da | |
Odpornost proti drsenju v skladu z DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Masa | 4,5 kg | |
Vrsta izdelka | Podloge za delovno mesto |
Številka izdelka | 964556 45 | |
EAN/GTIN | 662641856585 | |
Številka proizvajalca | 430SC045BL |