Narożniki mat do stanowisk roboczych, długość 91 cm 22,5 stopni

Nr art.: 964556 22,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
oznaczenie producenta Skywalker HD O-Curve (czarny)
długość 91 cm
Grubość 13 mm
kąt wewnętrzny 22,5 stopni
kątownik 22,5 stopni
materiał mieszanka gumy naturalnej
powierzchnia antypoślizgowa powierzchnia
kolor czarny
z krawędziami ostrzegawczymi można rozbudowywać
wtykowe tak
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R9
masa 6,4 kg
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 964556 22,5
EAN / GTIN 662641861268
Numer producenta 440SC045BL

Opis

Wykonanie:

  • Przemysłowa mata robocza z zamkniętą powierzchnią antypoślizgową.
  • Materiał o grubości 13 mm zapewnia wysokie korzyści pod względem ergonomii i zapobiega zmęczeniu.
  • Elastyczna systemowa płytka wtykowa 91×91 cm, kąt wewnętrzny (45°) i zewnętrzny (22,5°) umożliwia optymalne dostosowanie do lokalnych warunków.
  • Elastyczne krawędzie umożliwiają tworzenie narożników wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R9 wg DIN 51130 i BGR 181. 100-procentowa mieszanka naturalnej gumy do użytku ogólnego.
  • Bez metali ciężkich i bez silikonu, dlatego nadaje się do lakierni.
  • Nie zawiera DOP, DMF ani substancji niszczących warstwę ozonową.

płyty o kącie wewnętrznym 45°, 6,4kg, kolor czarny.
Płyty o kącie wewnętrznym 22,5°, 6,4kg, kolor czarny.

Pasuje do:

Listwy krawędziowe nr 964558 wielk. 22,5IN oraz 22,5OUT pasują do mat do stanowisk roboczych nr 964556 wielk. 22,5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria