Maty do stanowisk roboczych Top, szerokość 60 cm, czarny

Nr art.: 964520
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Komfort pracy w pozycji stojącej: zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Komfort pracy w pozycji stojącej zapobiegające zmęczeniu; Przeciwpoślizgowe; Izolacja (temperatura)
ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
szerokość 60 cm
Grubość 14,3 mm
dowolona długość 0,60 m - 22,80 m
materiał rdzeń z pianki winylowej
powierzchnia winyl
kolor czarny
zukosowanie 4-stronna
spód w wykonaniu przeciwpoślizgowym tak
z krawędziami ostrzegawczymi 2-stronna
wtykowe nie
warunkowo odporne na większość smary przemysłowe, materiały eksploatacyjne, środki chemiczne
zabezpieczenie przed poślizgiem wg DIN 51130, BGR 181 R10
masa powierzchniowa 6,5 kg/m2
masa kg/metr 3,9 kg/m
Rodzaj produktu Mata do stanowisk roboczych,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964520
EAN / GTIN 662641657724
Numer producenta 964520
Producent/osoba odpowiedzialna Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Wykonanie:

Przemysłowe maty do stanowisk roboczych są produkowane z wysokiej jakości tworzyw sztucznych o zwiększonej odporności:
  • Twarda i odporna na zużycie powierzchnia winylowazabezpieczenie przed poślizgiem i duża trwałość.
  • Miękki rdzeń z pianki winylowej chroni przed zmęczeniem. Laminowane na powierzchni winylowej.
  • Antypoślizgowy spód RedStop™.
  • Wszystkie boki fazowane, co zabezpiecza przed potknięciem.
  • Warunkowo odporne na większość smarów przemysłowych, materiałów eksploatacyjnych i środków chemicznych. Nie nadają się do kontaktu z chłodziwem.
  • Całkowicie zamknięta powierzchnia zabezpiecza przed przenikaniem wilgoci.
  • Trudnopalne, klasa ognioodporności Bfl-S1.
  • Grubość: 14,3 mm, masa: ok. 6,5 kg/m2.
  • Stopień zabezpieczenia przed poślizgiem R10 wg DIN 51130, BGR 181.

Ważne:

Ze względu na obliczenia oparte na metrach artykułu tego nie da się zamówić elektronicznie.
Aby go zamówić, proszę zwrócić się telefonicznie do naszego serwisu zamówień lub też proszę wysłać nam zamówienie pisemnie.

Wskazówka:

Cena za sztukę = cena za metr bieżący/długość maty. Termin dostawy: ok. 1 tygodnia. Dane do zamówienia: długość w metrach.
Długość całkowitą, wynoszącą od 0,6 m do maks. 22,8 m można ustalać dowolnie.