Arbejspladsmåtte Top bredde 60 cm, sort

Art.-nr.: 964520
Pris pr. 1 styk (DKK 1220,90 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Den endelige pris beregnes ud fra prisen pr. meter ganget med den valgte længde.
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Bemærk: Den endelige pris for denne vare i den valgte længde vises ved kassen, inden du afgiver din bestilling.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Serie Top
Producentbetegnelse Arbeitsplatzmatte Top
Farve sort
Bestandighed betinget resistent over for de fleste industrielle typer fedt, arbejdsstoffer og kemikalier
Bredde 600 mm
Tykkelse 14,3 mm
Affasning 4-sidet
Vægt pr. meter 3,9 kg/m
Vægt pr. areal 6,5 kg/m2
Skridsikkerhed iht. DIN 51130, BGR 181 R10
Mindste frit definerbar længde 0,6 m
Maks. fri definerbar længde 22,8 m
Interval, konfigurerbar længde 0,01 m
Materiale vinylskumkerne
Overflade Vinyl
Egenskab ikke oliefast; isolering (temperatur); skridsikker underside; skridsikring; stødbeskyttelse, gulv; svært antændelig; udmattelsessikring
Med sikkerhedskanter 2-sidet
Produkttype arbejdspladsmåtte
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 964520
EAN/GTIN 662641657724
Producentnummer 964520
Producent/ansvarlig person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Betegnelse

Udførelse:

Disse måtter til industriarbejdspladser er fremstillet af kvalitetskunststof til mere krævende opgaver:
  • Hård og slidstærk vinyloverflade af hensyn til optimal skridsikring og lang levetid.
  • Blød kerne af vinylskum, der beskytter mod udmattelse. Den er lamineret på vinyloverfladen.
  • Antiskrid-underside RedStop™.
  • På alle sider er der afrundede kanter, så man ikke snubler.
  • Betinget resistent over for de fleste industrielle fedttyper, arbejdsstoffer og kemikalier. Ikke egnet til kølesmøremidler.
  • Forseglet hele vejen rundt mod fugtindtrængning.
  • Svært antændelig, brandsikkerhedsklasse Bfl-S1.
  • Bundtykkelse: 14,3 mm, vægt ca. 6,5 kg/m2.
  • Skridsikkerhed R10 iht. DIN 51130 og BGR 181.

Advarsel:

Denne artikel kan på grund af beregningen på meterbasis ikke bestilles elektronisk.
Ved bestilling bedes du benytte vores telefoniske bestillingsservice eller sende os din skriftlige bestilling.

Bemærk:

Stykpris = pris/m×måttelængde. Leveringstid ca. 2-3 uger.
Bestillingsoplysninger: Længde i meter.
Samlet længde på 0,6 m til maksimalt 22,8 m kan fastlægges frit.