Tappetino da lavoro Top larghezza 60 cm, nero

Codice art.: 964520
Prezzo per 1 articolo (178,25 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Il prezzo finale viene calcolato moltiplicando il prezzo al metro per la lunghezza da te selezionata.
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Nota: il prezzo finale di questo articolo nella lunghezza da te scelta verrà visualizzato al momento del pagamento, prima di confermare l’ordine.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
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
Serie Top
Denominazione originale prodotto Arbeitsplatzmatte Top
Colore nero
Resistenza Es. limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici
Larghezza 600 mm
Spessore 14,3 mm
Smusso su 4 lati
Peso al metro 3,9 kg/m
Peso per superficie 6,5 kg/m2
Scivolosità a norma DIN 51130 e BGR 181 R10
Lunghezza minima liberamente definibile 0,6 m
Lunghezza massima liberamente definibile 22,8 m
Intervallo di lunghezza configurabile 0,01 m
Materiale Interno in schiuma di vinile
Superficie Vinile
Caratteristica Antiscivolo; Antistanchezza; Es. difficilmente infiammabile; Isolamento (temperatura); Parte inferiore antiscivolo; Protezione dagli urti per pavimento; es. non resistente agli oli
Con bordi di sicurezza Su due lati
Tipo di prodotto Tappetino per postazione di lavoro
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 964520
EAN / GTIN 662641657724
Codice del produttore 964520
Produttore/persona responsabile Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descrizione

Esecuzione:

Questi tappetini di lavoro industriali sono prodotti con plastiche di grande qualità per sopportare notevoli sollecitazioni:
  • Superficie di vinile dura a usura ridotta per migliori proprietà antiscivolo e maggiore durata del tappetino.
  • Interno in schiuma di vinile per proteggere dall’affaticamento. La superficie del tappetino è laminata in vinile.
  • Parte inferiore antiscivolo RedStop™.
  • Angoli smussati su tutti i lati onde evitare incespicamenti.
  • Limitatamente resistente alla maggior parte dei grassi industriali, sostanze di lavoro e agenti chimici. Non adatto per lubrorefrigeranti.
  • Sigillato su tutto il perimetro per evitare infiltrazioni.
  • Difficilmente infiammabile, classe antincendio Bfl-S1.
  • Spessore: 14,3 mm, peso: circa 6,5 kg/m2.
  • Scivolosità R10 secondo la norma DIN 51130 e BGR 181.

Attenzione:

L'ordinazione elettronica di questo articolo non è possibile a causa del calcolo metrico.
Per ordinarlo, telefonare al nostro servizio ordini o inviare un ordine scritto.

Nota:

Prezzo cad. = prezzo /m×lunghezza tappetino. Tempi di consegna 1 settimana ca.
Dati necessari per l’ordine: Lunghezza in metri.
È possibile definire liberamente la lunghezza complessiva da 0,6 m a max. 22,8 m.