Covor pentru spaţiul de lucru Top, lăţime 60 cm, negru

Cod articol.: 964520
Preț per 1 buc. (150,35 € / 1 Metre)
Prețul final se calculează pe baza prețului pe metru înmulțit cu lungimea aleasă de dumneavoastră.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Notă: Prețul final al acestui articol, în lungimea aleasă de dumneavoastră, va fi afișat la finalizarea comenzii, înainte de a o trimite.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Top
Denumirea producătorului Arbeitsplatzmatte Top
Culoarea negru
Rezistenţă Limitat rezistent împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice
Lăţime 600 mm
Concentrație 14,3 mm
Teşitură 4 părţi
Greutate per metru 3,9 kg/m
Greutate pe suprafaţă 6,5 kg/m2
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R10
Lungimea minimă liber definită 0,6 m
Lungime maximă liber definită 22,8 m
Interval lungime configurabilă 0,01 m
Material Centru din spumă de vinil
Suprafaţă Vinil
Caracteristici Anti-alunecare; Anti-oboseală; Greu inflamabil; Izolație (temperatură); Parte inferioară antialunecare; Podeaua de protecție la impact; nerezistent la ulei
Cu muchii de siguranţă Bilateral
Tip produs Covor pentru staţia de lucru
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 964520
EAN / GTIN 662641657724
Număr producător 964520
Producător/responsabil Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com

Descriere

Execuţie:

Aceste covoare industriale pentru spaţiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:
  • Suprafaţă dură din vinil rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării şi o durabilitate îndelungată.
  • Miez moale din spumă de vinil pentru protecţie împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafaţa superioară din vinil.
  • Parte inferioară RedStop antialunecare™.
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.
  • Rezistenţă limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianţii de răcire.
  • Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidităţii.
  • Greu inflamabil, clasă de protecție împotriva incendiilor Bfl-S1.
  • Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m2.
  • Protecţie împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 şi BGR 181.

Atenţie:

Datorită modului de calcul la metru, acest articol nu poate fi comandat electronic.
Pentru o comandă, vă rugăm să vă adresați serviciului nostru de comandă telefonică sau transmiteți-ne comanda dumneavoastră în scris.

Notă:

Preţ unitar = preţ/m×L covorului, timp de livrare cca. 1 săpt.
Detalii de menţionat la plasarea comenzii: Lungimea în metri.
Lungimea totală de 0,6 m până la maxim 22,8 m, la alegere.