Skrzynka transportowa EUROFIX szare, Typ: EF4220

Nr art.: 964486 EF4220
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta Cushion Trax® (czarny)
wysokość 220 mm
szerokość 300 mm
głębokość 400 mm
szerokość użytkowa 225 mm
głębokość użytkowa 355 mm
materiał polipropylen
kolor szare
rodzaj uchwytu uchwyt otworowy
przygotowane do pokrywy tak
do układania w stosy tak
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Numer producenta 479C0048BL
Producent/osoba odpowiedzialna SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Opis

Wykonanie:

Pojemniki transportowe do obsługi ręcznej i automatycznej, wykonane z polipropylenu. Odporne na większość olejów, kwasów i zasad, tłumią hałas podczas transportu. Pojemniki są mocne i odporne na odkształcenia, a ich gładkie ścianki wewnętrzne ułatwiają czyszczenie. Z mocnymi obrzeżami umożliwiającymi bezpieczne sztaplowanie do maks. 600 kg. Wichrowania zapewniające stabilność ścianek. Kompatybilne ze wszystkimi pojemnikami Euronorm. Kolor szary.