• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja de transporte EUROFIX gris EF4220

Número de artículo: 964486 EF4220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
84 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Cushion Trax® (black)
Altura 220 mm
Anchura 300 mm
Profundidad 400 mm
Anchura útil 225 mm
Profundidad útil 355 mm
Material Polipropileno
Color gris
Forma asa Asa abierta
preparado para tapa
apilable
Tipo de producto Recipiente Euronormalizado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Número del fabricante 479C0048BL

Descripción

Ejecución:

Recipiente de transporte para manejo manual y automático de polipropileno. Insensible a la mayoría de aceites, ácidos y lejías, silencioso en transportadores. El recipiente es dimensionalmente estable y robusto con paredes interiores lisas para facilitar la limpieza. Con resistentes bordes de apilado para apilar con seguridad hasta 600 kg. Nervados para una elevada estabilidad de las paredes. Compatible con todos los recipientes Euro normalizados. Color gris.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript