{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary | |
| Kolor | szare | |
| Wysokość | 75 mm | |
| Szerokość | 400 mm | |
| Głębokość | 300 mm | |
| Szerokość użytkowa | 259 mm | |
| Głębokość użytkowa | 359 mm | |
| Materiał | Polipropylen (PP) | |
| Rodzaj uchwytu | uchwyt listwowy | |
| Do układania w stosy | tak | |
| Przygotowanie do | Pokrywy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | pojemniki Euronorm |
| Numer artykułu | 964486 EF4070 | |
| EAN / GTIN | 4052939485102 | |
| Numer producenta | 21745 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com |