Přepravní box EUROFIX šedá, Typ: EF4220

Artiklové číslo: 964486 EF4220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Šedá
Řada EUROFIX
Označení výrobce EUROFIX Transportkasten, Typ: EF4220
Barva Šedá
Výška 220 mm
Šířka 400 mm
Hloubka 300 mm
Užitná šířka 225 mm
Užitná hloubka 355 mm
Materiál Polypropylen (PP)
Tvar rukojeti Madlo s otvorem
Stohovatelné ano
Připraveno Víko
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu euroboxy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 964486 EF4220
EAN / GTIN 4052939491783
Číslo výrobce 479C0048BL
Výrobce/odpovědná osoba SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Popis

Provedení:

Transportní nádoba pro manuální a automatickou manipulaci vyrobená z polypropylenu. Necitlivá na většinu olejů, kyselin a zásad, tlumí hluk na dopravníkových linkách. Nádoba je tvarově stabilní a robustní s hladkými vnitřními stěnami pro snadné čištění. Se silnými stohovacími okraji pro bezpečné stohování až do 600 kg. Žebrování pro vysokou stabilitu stěn. Kompatibilní se všemi euronormovanými boxy. Barva šedá.