Prepravný box EUROFIX sivá EF4220

Č. pol.: 964486 EF4220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Cushion Trax® (čierna)
Výška 220 mm
Šírka 300 mm
Hĺbka 400 mm
Úžitková šírka 225 mm
Úžitková hĺbka 355 mm
Materiál polypropylén
Farba sivá
Forma rukoväti madlo s otvorom
pripravené pre kryt Áno
stohovateľný Áno
Druh produktu Eurobox

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 964486 EF4220
EAN/GTIN 4052939491783
Číslo výrobcu 479C0048BL

Popis

Prevedenie:

Transportná nádoba pre manuálnu a automatickú manipuláciu vyrobená z polypropylénu. Necitlivá na väčšinu olejov, kyselín a zásad, tlmí hluk na dopravníkových linkách. Nádoba je tvarovo stabilná a robustná s hladkými vnútornými stenami pre ľahké čistenie. So silnými stohovacími okrajmi na bezpečné stohovanie až do 600 kg. Rebrovanie pre vysokú stabilitu stien. Kompatibilná so všetkými nádobami Euronorm. Farba šedá.