{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 16/5 | |
| Opakowanie | torba | |
| Wersja | odsadzone | |
| Metoda wykonania | kute matrycowo | |
| Liczba narzędzi | 5 | |
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz do śrub | |
| Materiał | Chromowa stal stopowa | |
| Powierzchnia | Zaokrąglone; hartowana; powierzchnia chromowana | |
| Norma | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 96400902 | |
| EAN / GTIN | 4018754080694 | |
| Numer producenta | 96400902 | |
| Numer L | L60010 359 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |