{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | 16/5 | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Modelo | acodado/a | |
| Procedimiento de fabricación | con forjado en estampa | |
| Cantidad de herramientas | 5 | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Material | Acero aleado al cromo | |
| Superficie | Acabado redondeado; cromado/a; material endurecido | |
| Norma | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 96400902 | |
| EAN / GTIN | 4018754080694 | |
| Número del fabricante | 96400902 | |
| Número L | L60010 359 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |