Sada očkoplochých klíčů OPEN BOX 16/5 3,2 - 5 5 ks

Artiklové číslo: 96400902
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Označení výrobce 16/5
Obal brašna
Provedení zalomené
Výrobní proces zápustkově kované
Počet kusů nářadí 5
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm
Druh produktu Klíče
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch Kruhové finišování; chromované; kalené
Norma DIN 3113; ISO 7738
Sada ano
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 96400902
EAN / GTIN 4018754080694
Číslo výrobce 96400902
L-číslo L60010 359
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Vysoce kvalitní 5dílná sada očkoplochých klíčů s metrickými klíči stejných velikostí.
  • Díky své kompaktní konstrukci je ideální pro použití v přesné mechanice, při výrobě modelů nebo pro šroubovací práce na jízdních kolech.
  • Praktická textilní taška je elegantním řešením pro skladování.
Vlastnosti::
  • metrické, rovné Rozměry klíčů
  • Strana kroužku pod úhlem 15°, poloha čelistí 15°
  • Zesílené spojení mezi čelistí a hřídelí
  • Stabilní, štíhlá a lehká konstrukce
  • Vysoká pevnost v ohybu díky dvojitému T profilu
  • příjemný, neklouzavý pocit díky kulatému povrchu STAHLWILLE
  • zápustkové kování, kalení a chlazení v olejové lázni
  • Chromovaná legovaná ocel, pochromovaná
  • DIN 3113 Form A/ISO 7738 Form A
  • V odolném provedení rolovací taška na nářadí s polyesterovým spoj se suchým zipem
  • Vložky sítě poskytují pohled na vložený nástroj
  • Bezpečná ochrana nástroje s minimálními nároky na prostor
  • Vyšívané logo Stahlwille

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 5
  • Oblast: 3,2 - 5
  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, pochromovaná
  • Obsah: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
  • DIN: ISO 3318
  • Poloha úst: 15°
  • Č.: 16/5
  • Hmotnost: 46g

Rozsah dodávky:

Obsah 5 dílů:
  • 5 Kombinovaný klíč Č. 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm