{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Producentbetegnelse | 16/5 | |
| Emballage | Taske | |
| Udførelse | forkrøppet | |
| Produktionsmetode | sænksmedet | |
| Antal værktøjer | 5 | |
| Nøglestørrelse, til skruer med udvendig sekskant | 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm | |
| Produkttype | skruenøgle | |
| Materiale | chrom-Alloy-Steel | |
| Overflade | forkromet; hærdet; rundfinish | |
| Standard | DIN 3113; ISO 7738 | |
| Set | ja | |
| Drev | greb | |
| Udgang | til skruer med udvendig sekskant |
| Artikelnummer | 96400902 | |
| EAN/GTIN | 4018754080694 | |
| Producentnummer | 96400902 | |
| L-nummer | L60010 359 | |
| Producent/ansvarlig person | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |