Set de chei combinate OPEN BOX 16/5 3.2 - 5 5 buc

Cod articol.: 96400902
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului 16/5
Ambalaj husă
Execuție cotit
Proces producţie forjat în matriţă
Număr de unelte 5
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 3,2 mm; 3,5 mm; 4 mm; 4,5 mm; 5 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Finisare rotundă; cromat; călit
Standard DIN 3113; ISO 7738
Set ja
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe

Identificare și clasificare

Cod articol 96400902
EAN / GTIN 4018754080694
Număr producător 96400902
L-Număr L60010 359
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Set de chei combinate de înaltă calitate, din 5 piese, cu dimensiuni metrice, identice.
  • Datorită designului său compact, este ideal pentru utilizarea în mecanica de precizie, în construcția de modele sau pentru lucrări de înșurubare pe biciclete.
  • Punga practică din material textil este o soluție de depozitare îngrijită.
Caracteristici:
  • metric, egal Deschideri
  • Partea inelului înclinată la 15°, poziția fălcilor 15°
  • Conexiune consolidată între fălci și arbore
  • Construcție stabilă, subțire și ușoară
  • Rezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu T
  • senzație plăcută, antiderapantă datorită finisajului rotund STAHLWILLE
  • forjate în picătură, întărite și răcite într-o baie de ulei
  • Oțel aliat cromat, placat cu crom
  • DIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma A
  • Într-o pungă robustă cu prindere cu scai din poliester
  • Inserțiile din plasă oferă o vedere a uneltei introduse
  • Protecție sigură a sculei cu cerințe minime de spațiu
  • Logo Stahlwille brodat

Caracteristică:

  • Număr de unelte: 5
  • Domeniu: 3,2 - 5
  • Aliaj: Crom-Aliaj-Oțel, cromat
  • Conținut: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm
  • DIN: ISO 3318
  • Poziţie cioc: 15°
  • Cod: 16/5
  • Greutate: 46g

Livrare:

Conținut 5 părți:
  • 5 Cheie combinată Cod 16: 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5 mm