Skrzynki Euro z aluminium, pojemność: 27l

Nr art.: 963420 27
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pojemność 27 l
wysokość 340 mm
szerokość 400 mm
głębokość 300 mm
wysokość wewnętrzna 310 mm
szerokość wewnętrzna 350 mm
głębokość (wewn.) 250 mm
na rolkach nie
Zintegrowane rolki nie
Możliwość przebudowy do wersji przejezdnej tak
masa 3 kg
Rodzaj produktu Skrzynia aluminiowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Numer producenta 40700
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Skrzynki, które można układać jedną na drugiej, wykonane z bardzo twardego, odpornego na korozję stopu aluminium, do profesjonalnego zastosowania przy pakowaniu, składowaniu i transportowaniu. Pokrywa z zawiasami ze stali szlachetnej, 2 paski trzymające w pozycji otwartej, niebieskie narożniki wzmocnione tworzywem. Odporne na pył i wilgoć dzięki uszczelnionej pokrywie. Przetłoczenia usztywniające, uchwyty ze sprężyną powrotną i ściągacze zatrzaskowe przygotowane do montażu zamka. Możliwość zaplombowania, zamontowania kłódki lub zamka (dostępne osobno).