Skrzynki Euro z aluminium, pojemność: 63l

Nr art.: 963420 63
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (l) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pojemność V 63 l
Długość zewnętrzna L 1 200 mm
Szerokość zewnętrzna B 300 mm
Wysokość zewnętrzna H 250 mm
Długość wewnętrzna L1 1 150 mm
Szerokość wewnętrzna B1 250 mm
wysokość wewnętrzna H1 220 mm
Masa 6,3 kg
Materiał Aluminium
Liczba uchwytów 4 szt.
Z pokrywą tak
Zintegrowane rolki nie
Wodoszczelność nie
Do układania w stosy tak
Możliwość wsunięcia wideł wózka tak
Rodzaj produktu Skrzynka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963420 63
EAN / GTIN 4003866407101
Numer producenta 40710
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Wykonanie:

Skrzynki, które można układać jedną na drugiej, wykonane z bardzo twardego, odpornego na korozję stopu aluminium, do profesjonalnego zastosowania przy pakowaniu, składowaniu i transportowaniu. Pokrywa z zawiasami ze stali szlachetnej, 2 paski trzymające w pozycji otwartej, niebieskie narożniki wzmocnione tworzywem. Odporne na pył i wilgoć dzięki uszczelnionej pokrywie. Przetłoczenia usztywniające, uchwyty ze sprężyną powrotną i ściągacze zatrzaskowe przygotowane do montażu zamka. Możliwość zaplombowania, zamontowania kłódki lub zamka (dostępne osobno).