Eurobox z hliníku, Objem: 27l

Artiklové číslo: 963420 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Objem obsahu V 27 l
Vnější rozměr – délka L 400 mm
Vnější rozměr – šířka B 300 mm
Vnější rozměr – výška H 340 mm
Vnitřní rozměr délka L1 350 mm
Vnitřní rozměr šířka B1 250 mm
Vnitřní rozměr výška H1 310 mm
Hmotnost 3 kg
Materiál Hliník
Počet rukojetí 4 ks
S víkem ano
Integrované válečky ne
Vodotěsnost ne
Stohovatelné ano
Možnost podjetí ano
Druh produktu Bedna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Číslo výrobce 40700
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Provedení:

Stohovatelný box z lehkých kovů vyrobený z vysoce pevné, antikorozní slitiny hliníku pro profesionální použití k balení, skladování a přepravě. Víko s kováním z ušlechtilé oceli, dvěma upevňovacími pásy a modrými plastovými rohy pro stohování. Chráněný proti prachu a stříkající vodě těsněním ve víku po celém obvodu. Zesilující vroubky, rukojeti na pružinách a sklopné zámky s přípravou pro zámek. Možnost zajištění plombou, visacím zámkem nebo vestavbou zámku (není součástí dodávky).