Euroboxar av aluminium 27 l

Article no.: 963420 27
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Invändig volym (l) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Invändig volym 27 l
höjd 340 mm
Bredd 400 mm
Djup 300 mm
höjd invändigt 310 mm
bredd invändigt 350 mm
djup invändigt 250 mm
rullbar no
integrerade rullar no
Ombyggnad till åkbar möjlig yes
vikt 3 kg
Produktslag Aluminiumlåda

Identification & Classification

Artikkelkode 963420 27
EAN / GTIN 4003866407002
Manufacturer number 40700
Manufacturer/responsible person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Beskrivelse

Utförande:

Stapelbar lättmetallbox, tillverkad av höghållfast, korrosionsbeständig aluminiumlegering för yrkesmässig användning vid förpackning, förvaring och transport. Lock med gångjärn av rostfritt stål, två hållarremmar och staplingshörn av blå plast. Damm- och spoltät tack vare att locket är tätat runt om. Förstyvningsfalsar, fjäderbelastade handtag och klaffreglar som är förberedda för lås. Säkring kan åstadkommas genom plombering, hänglås eller inbyggda lås (ingår inte i leveransen).