Víko se závěsem pro euroboxy Modrá, Typ: NBC43

Artiklové číslo: 963388 NBC43
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 963388 NBC43
EAN / GTIN 8055520006409
Číslo výrobce NBC43-139901420124
Výrobce/odpovědná osoba Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Víka jsou vybavena závěsy. Otvory ve víku a na hraně boxu (⌀ 3,5 mm) lze upevnit plombu.

Vhodné pro:

Euroboxy č. 963378 – 963380.

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost