Tapa con bisagra para recipientes Euro normalizados rojo, Tipo: NBC64

Número de artículo: 963387 NBC64
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Color rojo
Longitud 400 mm
Anchura 600 mm
Tipo de producto Tapa
Forma plaza
Material Plástico
Superficie Mate

Identificación y clasificación

Número de artículo 963387 NBC64
EAN / GTIN 8055520006973
Número del fabricante NBC64-139901620141
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Tapas provistas de bisagras. Con los agujeros en la tapa y el borde de la caja (⌀ 3,5 mm) se puede colocar un precinto.

Idóneo para:

Recipientes Euro normalizados n.º 963378 – 963380.