Capac cu balama pentru cutia cu standard european roşu, Tip: NBC64

Cod articol.: 963387 NBC64
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Deckel mit Scharnier für Euronormbehälter
Culoarea roşu
Lungime 400 mm
Lăţime 600 mm
Tip produs Capac
Formă pătrat
Material Plastic
Suprafaţă matt

Identificare și clasificare

Cod articol 963387 NBC64
EAN / GTIN 8055520006973
Număr producător NBC64-139901620141
Producător/responsabil Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 Wadern-Lockweiler, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descriere

Execuţie:

Capacele sunt echipate cu balamale. Prin găurile din capac şi de pe marginea cutiei (⌀ 3,5 mm) se poate monta o plombă.

Adaptat pentru:

Cutie cu standard european Cod 963378 – 963380.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate