Pojemniki Euronorm szare, Typ: NB5

Nr art.: 963380 NB5
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
157 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ NB5
wysokość 120 mm
szerokość 300 mm
głębokość 200 mm
materiał polipropylen
kolor szare
rodzaj uchwytu uchwyt nieckowy
Rodzaj produktu Pojemniki Euronorm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Numer producenta NB5V1-139105110118
Producent/osoba odpowiedzialna Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Opis

Wykonanie:

Wysokiej jakości pojemniki transportowe z tworzywa sztucznego, przystosowane do układania w stosy.
Pojemniki mają konstrukcję ramową, opartą na trzech wymiarach podstawowych.
Można je stosować w różnych dziedzinach.
Mocne ścianki, wzmocnione różnymi żebrami, nadają pojemnikowi dużą sztywność.
Odporne na działanie większości kwasów i olejów.

Wskazówka:

Pasujące akcesoria (pokrywa, zamknięcie, uchwyt na karteczkę) zob. nr 963382963384.