Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

UNI-BOX wysokość 48 mm, szerokość×głębokość: 96X144mm

Nr art.: 960910 96X144

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość (mm) Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Część opisana Cały artykuł
Odcień, Czarny Szary antracytowy
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor czarny
Wysokość 48 mm
Szerokość 96 mm
Głębokość 144 mm
Wysokość użytkowa 42 mm
Szerokość użytkowa 85 mm
Głębokość użytkowa 133 mm
Materiał Polipropylen (PP)
Rodzaj uchwytu Bez uchwytu
Do układania w stosy tak
Przygotowanie do Pokrywy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Pojemniki magazynowe otwarte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 960910 96X144
EAN / GTIN 4037519001316
Numer producenta AQ-0111-CH8000
Producent/osoba odpowiedzialna rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 Hergensweiler/Lindau, Deutschland, www.rose-plastic.de

Opis

Wskazówka:

Płyty podstawowe do umieszczania pojemników zob. nr 961140.