• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Cokół o głębokości 26G, Wysokość 100 mm, Szerokość obudowy w G: 16

Nr art.: 958015 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Szerokość obudowy w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 100 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
Pasują do obudowy o szerokości w G 16
Pasują do obudowy o głębokości w G 26
Rodzaj produktu Cokół z wanną ociekową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Numer producenta 958015 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Cokół z blachy stalowej mocowany pod obudową z grupy 92.
Cokół o wysokości 100 mm.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.