• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Zoccolo profondità 26G, altezza 100 mm, Larghezza alloggiamento G: 16

Codice art.: 958015 16
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza alloggiamento G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 100 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 650 mm
Per larghezza alloggiamento in G 16
Per profondità alloggiamento in G 26
Tipo di prodotto Zoccoli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Codice del produttore 958015 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Zoccolo in lamiera di acciaio per installazione sotto corpi e cassettiere del Gruppo 92.
Zoccolo, altezza 100 mm.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.