Cokolis, gylis 26G, Aukštis 100 mm, Korpuso plotis G: 16

Prekės Nr.: 958015 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Korpuso plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

medžiagos storis 1,2 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 100 mm
Plotis 400 mm
Gylis 650 mm
Tinka korpuso pločiui G 16
Tinka korpuso gyliui G 26
Produkto rūšis Cokolis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Gamintojo numeris 958015 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Cokolis iš lakštinio plieno tvirtinimui po korpusu iš 92-ojo skyriaus.
Cokolis 100 mm aukščio.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.