Sokkeli, syvyys 26G, Korkeus 100 mm, Laatikostorungon leveys G: 16

Tuote nro.: 958015 16
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeus 100 mm
Leveys 400 mm
Syvyys 650 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 16
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 26
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Valmistajan numero 958015 16
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään ryhmään 92 kuuluvan rungon alle.
Sokkeli, korkeus 100 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.