Lábazat, mélység 26G, Magasság 100 mm, Ház szélessége G-ben: 16

Cikkszám: 958015 16
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Magasság 100 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Ház szélessége G-ben 16
Ház mélysége G-ben 26
Termék fajtája Lábazat

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 958015 16
EAN / GTIN 4062406133047
Gyártó száma 958015 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat a 92. termékcsoportban szereplő ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 100 mm mag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.