Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Tablice nośne do drzwi pełnych, blaszanych, Typ: S

Nr art.: 957060 S

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 957060 S
Numer producenta 957060 S
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej, do mocowania haków lub pojemników magazynowych otwartych. Tablice przykręcane są do wewnętrznej strony drzwi skrzydłowych za pomocą dołączonych śrub. Tylko do szaf z drzwiami skrzydłowymi z blachy stalowej, od szer. 750 mm i wys. 1000 mm. W szafach o wysokości 2000 mm można zamocować na każdym skrzydle po 2 tablice nośne. Nośność każdych drzwi: 10 kg.
Z otworami do mocowania kaset przezroczystych nr 963321

Powłoka lakiernicza:

Niebieski RAL 5005, lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • pojemniki magazynowe i wystające narzędzia nie mogą być zawieszane na wysokości półki
  • nie nadają się do szaf z drzwiami skrzydłowymi nr 954000.