Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Haltetafel für Vollblechtüren, Typ: S

Artikel-Nr.: 957060 S

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957060 S
Herstellernummer 957060 S
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech zur Aufnahme von Haken bzw. Sichtlagerkästen. Die Aufnahmetafeln werden an der Innenseite der Flügeltüren mittels beiliegender Schrauben angeschraubt. Nur für Flügeltürschränke mit Vollblechtüren ab 750 mm Breite und 1000 mm Höhe. Schränke in Höhe 2000 mm können pro Flügeltür 2 Tafeln aufnehmen. Tragfähigkeit pro Türe: 10 kg.
Mit Stanzungen zur Aufnahme von Sichtlagerkästen Nr. 963321.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Sichtlagerkästen und weit auskragende Werkzeuge können nicht auf der Höhe eines Fachbodens eingehängt werden.
  • Für Flügeltürenschrank Nr. 954000 nicht geeignet.