Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Panou de oprire pentru uşi de tablă, Tip: S

Cod articol.: 957060 S

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 957060 S
Număr producător 957060 S
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru prinderea cârligelor, respectiv a cutiilor de depozitare la vedere. Panourile de susţinere se înşurubează pe partea interioară a uşilor cu două canaturi folosind şuruburile anexate. Doar pentru dulapuri cu uşi batante cu uşi de tablă de la 750 mm lăţime şi 1000 mm înălţime. Dulapurile cu înălţimea de 2000 mm pot cuprinde 2 panouri per uşă. Capacitate portantă per uşă: 10 kg.
Cu ştanţări pentru prinderea cutiilor de depozitare deschise Cod 963321.

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Cutiile de depozitare deschise şi sculele ieşite mult din consolă nu pot fi atârnate pe înălţimea unui raft.
  • Nu sunt recomandate pentru dulapuri cu uşi batante Cod 954000.