Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Tablero soporte para puertas de chapa maciza, Tipo: S

Número de artículo: 957060 S

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 957060 S
Número del fabricante 957060 S
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, para el asiento de ganchos y/o cajas de almacenamiento a la vista. Los tableros de asiento se atornillan a la superficie interior de las puertas de doble hoja por medio de los tornillos que se incluyen. Solo para armarios con puerta de doble hoja de chapa maciza desde 750 mm de ancho y 1000 mm de alto. Los armarios de 2000 mm de altura pueden albergar 2 tableros por puerta batiente. Capacidad de carga por puerta: 10 kg.
Con orificios troquelados para el alojamiento de cajas de almacenamiento a la vista n.º 963321.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • Las cajas de almacenamiento a la vista y las herramientas que sobresalen en gran medida no se pueden enganchar a la altura de un estante.
  • No apto para armario con puerta de doble hoja n.º 954000.