Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Přídržná tabule pro celoplechové dveře, Typ: S

Artiklové číslo: 957060 S

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 957060 S
Číslo výrobce 957060 S
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z ocelového plechu k upevnění háčků resp. průhledných skladových boxů. Montážní tabule se šroubují na vnitřní stranu křídlových dvířek pomocí přiložených šroubů. Pouze pro skříně s křídlovými dvířky z plného plechu od šířky 750 mm a výšky 1000 mm. Skříně s výškou 2000 mm pojmou 2 tabule do každých dvířek. Nosnost dvířek: 10 kg.
S výseky pro uchycení průhledných skladových boxů č. 963321.

Lakování:

Signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Průhledné skladové boxy a nástroje s dlouhým vyložením nelze zavěsit na výšku police.
  • Nevhodné pro skříň s křídlovými dvířky č. 954000.