Tablica zmywalna whiteboard do pisania, magnetyczna, do montażu na ścianie, biała, do pisania

Nr art.: 956812 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor białe
Rodzaj produktu Tablice
Szerokość panelu 475 mm
Wysokość tablicy 630 mm
Grubość 3 mm
Właściwości Tablica magnetyczna; Zastosowanie w pionie i w poziomie; Biała, do pisania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 956812 1
EAN / GTIN 4062406773564
Numer producenta 956812 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Tablica whiteboard bez ramy, powierzchnia lakierowana na biało. Tablica jest zmywalna, nadaje się do pisania i jest magnetyczna. Z 4 kołkami GARANT easyFix z tworzywa sztucznego i śrubami do mocowania w ściankach perforowanych. Możliwość zastosowania w pionie i w poziomie.

Pasuje do:

Ścianki perforowane □ 9×9 mm co 37 mm.

Wskazówka:

Pasujący zestaw pisaków do tablic whiteboard zob. nr 974549 wielk. 4, wycieraki do tablic whiteboard zob. nr 974555 wielk. 1.