Balta lenta 1

Prekės Nr.: 956812 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 630 mm
Plotis 475 mm
Storis 3 mm
Yra padėkliukas ne
Lentos spalva baltas
Galima naudoti išilginiu ir skersiniu formatu taip
Ant lentos galima rašyti taip
Prie lentos kimba magnetukai taip
Produkto rūšis Balta lenta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 956812 1
EAN / GTIN 4062406773564

Aprašymas

Modelis:

Balta lenta be rėmų su baltai lakuotu paviršiumi. Lenta plaunama, magnetinė ir galima ant jos rašyti. Su 4 Easyfix plastikiniais kaiščiais ir varžtais tvirtinimui prie perforuotų sienelių. Galimas formatas iš viršaus ir kryžmai.

Tinka:

Sienelės perforuotos □ 9×9 mm kas 37 mm.

Pastaba:

Atitinkamą baltos lentos žymeklių rinkinį rasite Nr. 974565 dyd. 4, o kempinę baltos lentos valymui rasite Nr. 974567 dyd. 1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai