Whiteboard 1

Art-nr: 956812 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
67 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 630 mm
Bredd 475 mm
Tjocklek 3 mm
Avläggsskål finns Nej
Färg tavla vit
Kan användas i hög- eller tvärformat Ja
Tavla som det går att skriva på Ja
Magnetisk tavla Ja
Produktslag Whiteboard

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 956812 1
EAN/GTIN 4062406773564

Benämning

Utförande:

Whiteboardtavla utan ram, med vitlackerad yta. Tavlan är avtorkbar, skrivbar och magnethäftande. Med 4 Easyfix plastpluggar och skruvar för fastsättning på perforerade paneler. Kan monteras stående eller liggande.

Passar till:

Perforerade paneler □ 9×9 mm i 37-mm raster.

Anmärkning:

Passande markörset för whiteboardtavlor finns under nr 974565 storlek 4 och whiteboardtaveltorkare under nr 974567 storlek 1.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör