Whiteboard cu aderenţă magnetică, pentru montaj pe perete, alb, se poate scrie pe ea

Cod articol.: 956812 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea alb
Tip produs Tablă
Lăţime panou 475 mm
Înălțime panou 630 mm
Concentrație 3 mm
Caracteristici Tablă cu aderenţă magnetică; Utilizare în format vertical şi transversal; Alb, cu posibilitate de inscripţionare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 956812 1
EAN / GTIN 4062406773564
Număr producător 956812 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Whiteboard fără cadru, cu suprafaţă vopsită alb. Tabla este lavabilă, se poate scrie pe ea şi are aderenţă magnetică. Cu 4 dibluri din plastic şi şuruburi GARANT easyFix, pentru fixare în panourile perforate. Disponibilă în format portret sau format peisaj.

Adaptat pentru:

Panouri perforate □ 9×9 mm în rastru de 37 mm.

Notă:

Set markere recomandat pentru whiteboard, găsiţi la Cod 974549 Ref. 4 şi ştergător pentru whiteboard, la Cod 974555 Ref. 1.